曜日別特売
YG-5200 AP(SP) YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学 85468506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
レンズ厚さ(mm)0.5
内容量1枚注文コード85468506品番YG-5200 AP(SP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ゴグル型保護めがね YG-5200用スペアレンズ

トラスコ品番859-9579材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)10タイプAP用レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする