※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の 防じんマスク
山本光学の 防じんマスク(使い捨て式)
N95マスク折りたたみ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
85468594
品番
7500(N95)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
衛生的な個包装
保管、携帯に便利な折りたたみ式です。
飛沫感染予防、感染拡大防止用マスクです。
用途
感染予防に。
感染拡大防止に。
トラスコ品番
530-4007
材質/仕上
ポリプロピレン
サイズ
159
質量(g)
8
規格
NIOSH N95検定合格品
粒子捕集効率(%)
95以上
縦(mm)
114
注意
※有害ガスのあるところでは使用しないでください。
※酸素濃度が20%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。