曜日別特売
YG-001 HF 保護ゴーグル(小型) 山本光学 85468619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護ゴーグル(小型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード85468619品番YG-001 HF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。
小型タイプで、女性・児童に対応します。
マスク併用可能です。

用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする