※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザーバリアグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双(1双)
トラスコ品番
665-9780
注文コード
85468628
品番
YLBG-11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
用途
レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様
特殊レーザー遮蔽素材
トラスコ品番
665-9780
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
質量(g)
198
長さ(m)
0.26
幅(m)
0.12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85468628
YLBG-11L
75329608
YLBG-11
レーザー保護手袋
山本光学
1双
¥
19,980
欠品中
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました