本質安全防爆構造電子はかり AZ-B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)150 注文コード85468636 品番AZ-B150K(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はひょう量・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

ひょう量(kg)150 最小表示(kg)0.02 用途薬品等の計量 タイプ汎用型 種類防爆構造電子はかり 使用温度範囲(℃)5〜35 出力IR通信 電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本 連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) 計量皿寸法(mm)380×530 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、単重モード、係数モード、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、ISO/GLP/GMP対応印字、IR通信、乾電池駆動 表示形式デジタル 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 使用環境湿度(%)80以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする