※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザーバリアグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(1双)
トラスコ品番
665-9782
注文コード
85468637
品番
YLBG-11LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
用途
レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様
特殊レーザー遮蔽素材
トラスコ品番
665-9782
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
質量(g)
200
長さ(m)
0.26
幅(m)
0..12