※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザーバリアカーテン YL-2500
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
85468664
品番
YL-2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
すべてのレーザー波長に対応しています。
用途
レーザー管理区域の設置。
トラスコ品番
665-9524
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
質量(kg)
1.7
長さ(m)
1800
規格
日本防炎協会 防炎製品認定品
幅(m)
900
注意
※直接レーザー光をのぞきこまないでください。