※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード85468689 品番3200-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。
丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。
密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク

用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。 トラスコ品番137-3694 質量(g)10 タイプヘッドバンドタイプ、頭掛けタイプ 規格国家検定DS2合格品(第TM684号) 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)17 縦(mm)130 横(mm)140 排気抵抗(Pa)50以下 特性金属パーツ不使用
注意
※有害ガスのあるところ、酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
※スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85468689 3200-A 44724559 3200-A 使い捨て式防じんマスク(ヘッドバンドタイプ) 山本光学 使い捨て式防じんマスク(ヘッドバンドタイプ) 山本光学 1箱(20枚) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする