※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4500A 使い捨て式防じんマスク 4000シリーズ 山本光学 85468707 4500A 使い捨て式防じんマスク 4000シリーズ 山本光学 85468707

使い捨て式防じんマスク 4000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 85468707 品番 4500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

活性炭入り使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし

用途粉じん作業用。 トラスコ品番836-5855 材質/仕上不織布 質量(g)18.9 タイプ活性炭入・ヘッドバンドタイプ 規格国家検定DS2合格品(第TM219号) 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)135 横(mm)135 排気抵抗(Pa)50以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする