※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 付属品 ゴーグル
ゴーグル型保護めがね NO.110N用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
85468734
品番
NO.110N PET-AF(SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ゴグル型保護めがね NO.110N 用 スペアレンズです。
トラスコ品番
859-9557
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
12
タイプ
PET-AF用
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2