個数はかり

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)1500(Max) ひょう量(kg)1.5 注文コード85468758 品番CUX1500(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はひょう量・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

ひょう量(g)1500(Max) 最小表示(g)0.05(重量) 用途計数はかり 仕様風防:アクリル風防(オプション)、バックライト液晶表示 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)3.9 種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 ひょう量(kg)1.5 電源専用ACアダプタ(UM128) 温度範囲(℃)0〜40 測定方式音叉式力センサ 再現性±0.1g(σではない) 計数可能最小単重(g)0.0025 最大計数値(個)600000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 検定対象外 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 保証期間5年保証 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.1g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示 調整方式外部分銅による手動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位kg 使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露のないこと) 校正証明書JCSS校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

個数はかりCUXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする