HONO
HONOの バッグ・キャップ
HONOの キャップ
HONOの 溶接帽
難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85469118
品番
427
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
色
グレー
サイズ
XO
混率(%)
綿100
寸法(cm)
(頭廻)63
機能
ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付き調節ヒモ