HOOH
HOOHの ワーキングウェア
HOOHの トップス
HOOHの 秋冬 トップス
防寒アノラックパーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469660
品番
2024
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
全体中綿入り、マジックテープ付きカンガルーポケット、フードゴムスピンドルストッパー、脇ポケット、袖口ゴム、裏:コーティングタフタ(中綿入り)、肌に直接当たらないファスナー隠し
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
121
混率(%)
(表地)綿100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88