HOOH
HOOHの ワーキングウェア
HOOHの トップス
HOOHの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469994
品番
2633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
右胸ファスナー付きポケット、カフスドット釦、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、カフス内部ジャージ付、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て・袖口)、ポケット釦
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
混率(%)
(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
注意
※衿内側のみ難燃素材ジャージです。