HOOH
HOOHの ワーキングウェア
HOOHの ボトムス
HOOHの オールシーズン ボトムス
パワーカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85470274
品番
7804
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
マチ付きカーゴポケット(隠しプラスチックドットボタン)、深い後ろポケット(22cm)、裾紐通し穴
色
ネイビー
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76(上がり)