本体

充電式エアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85470597 品番530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

モバイルバッテリー機能付
※スマホやタブレットに充電可能
LEDライト搭載
※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅
自動停止機能付で安全・安心
圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力995kPa
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
<セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル

質量(g)453 定格電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137 最大静圧(kPa)995 バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする