本体
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の 自動車用電気用品
大橋産業(BAL)の DC電源関連品
大橋産業(BAL)の インパクトレンチ(DC電源関連品)
DC12Vインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85470615
品番
1310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
寸法(mm)
角ドライブ:□12.7
質量(kg)
1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
238×78×205
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
入力電圧(V)
DC12
電源コード(m)
約3.5
トルク(N・m)
160
ヒューズ
15A(アクセサリープラグに内蔵)