有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85470667 品番JN-MD-OLED133UHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース 質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3 使用温度範囲(℃)0〜40 出力イヤホン:YES サイズ(inch)13.3 表面処理光沢 機能HDR10:YES プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mm コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100% 解像度3840×2160 応答速度1ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 スピーカー1.5W×2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A 測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170° アスペクト比16:9 パネル駆動方式有機EL 湿度範囲(%)使用:20〜80 Non-condensing フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)340

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする