DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークランプ・ハンドランプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 充電タイプワークランプ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3
注文コード
85470755
品番
PLRX-150SQ
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付で金属部に取り付け可能
モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
点灯方式
1.SPOT
2.MAIN
3.オレンジ
4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯
5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)
※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
用途
多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品
USBタイプCケーブル(約50cm)
材質
ポリカーボネート・ABS
サイズ
155mmタイプ
質量(g)
172
消費電力(W)
3
本体寸法(mm)
42×155×42
全光束(Lm)
MAIN 最大時:225lm
保護等級
IP65
機能
給電:5V 1A
充電時間
約120分
色温度(K)
6000
使用環境
-10℃〜40℃、常湿
内蔵電池
2500mAh
防水仕様
IP65
点灯時間
14時間(SPOT),8時間(MAIN),6時間(オレンジ),26時間(青/赤),18時間(SOS 赤/青)
演色指数(Ra)
CRI Ra>80
関連資料:
(2.57MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
LEDパランドル(充電式・スクエアタイプ)
参考になった