PLRX-250SQ LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470764 PLRX-250SQ LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470764 PLRX-250SQ LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470764 PLRX-250SQ LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85470764

LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5 注文コード85470764 品番PLRX-250SQ
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付で金属部に取り付け可能
モバイルバッテリー機能※(5V 1A)

点灯方式
1.SPOT
2.MAIN
3.オレンジ
4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯
5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)
※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯 付属品USBタイプCケーブル(約50cm) 材質ポリカーボネート・ABS サイズ213mmタイプ 質量(g)250 消費電力(W)5 本体寸法(mm)42×213×42 全光束(Lm)MAIN 最大時:375lm 保護等級IP65 機能給電:5V 1A 充電時間約280分 色温度(K)6000 使用環境-10℃〜40℃、常湿 内蔵電池4400mAh 防水仕様IP65 点灯時間16時間(SPOT),10時間(MAIN),8時間(オレンジ),28時間(青/赤),20時間(SOS 赤/青) 演色指数(Ra)CRI Ra>80
関連資料:(2.57MB) 取扱説明書:(0.6MB)
注意
※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

LEDパランドル(充電式・スクエアタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする