DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークランプ・ハンドランプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 充電タイプワークランプ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85470780
品番
PLRX-300SQ
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
マグネット付で金属部に取り付け可能
モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
点灯方式
1.SPOT
2.MAIN
3.オレンジ
4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯
5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)
※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
用途
多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品
USBタイプCケーブル(約50cm)
材質
ポリカーボネート・ABS
サイズ
284mmタイプ
質量(g)
337
消費電力(W)
7
本体寸法(mm)
42×284×42
全光束(Lm)
MAIN 最大時:525lm
保護等級
IP65
機能
給電:5V 1A
充電時間
約360分
色温度(K)
6000
使用環境
-10℃〜40℃、常湿
内蔵電池
6600mAh
防水仕様
IP65
点灯時間
18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)
関連資料:
(2.57MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※すべてのUSB給電(充電)機器において、 本器からの給電機能を保証するものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
LEDパランドル(充電式・スクエアタイプ)
参考になった