1QP-CCMT060204F DX160 チップ CCMT-DIA タンガロイ 85470999

代表画像

1QP-CCMT060204F DX160 チップ CCMT-DIA タンガロイ 85470999
1QP-CCMT060204F DX160 チップ CCMT-DIA タンガロイ 85470999

チップ CCMT-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.4
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.1
厚さ(mm)2.38
内容量1個注文コード85470999品番1QP-CCMT060204F DX160
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.1内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.4最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする