代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 1QP-TPMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85471218
品番
1QP-TPMH160302F DX160
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2.4
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
4.5
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1