代表画像

1QP-VCMT160402F DX160 チップ VCMT-DIA タンガロイ 85471349 1QP-VCMT160402F DX160 チップ VCMT-DIA タンガロイ 85471349

チップ VCMT-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85471349 品番 1QP-VCMT160402F DX160
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.5 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1 最小送り(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする