※表紙
新日本カレンダー
新日本カレンダーの 手帳・カレンダー
新日本カレンダーの カレンダー
2023年壁掛けカレンダー ゴールドムーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
85471533
品番
NK-8464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
毎日の月の満ち欠けを掲載。黄金の月で運気上昇!
タイプ
壁掛け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×3×420
質量(g)
180
枚数
13
製本
紙
用途
カレンダー