代表画像
タンガロイ
ドリルヘッド DMH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85471735
品番
DMH244 AH9130
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
工具突出し:13.7
コード
インサートシートサイズ:24
加工径範囲(Φmm)
24.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法差(mm)
先端と肩部:3.69