代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85471918
品番
DMF207 AH9130
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
工具突出し:9.12
コード
インサートシートサイズ:20
加工径範囲(Φmm)
20.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップ長(mm)
0.7
寸法PDD(mm)
6.56
寸法差(mm)
先端と肩部:1.77