代表画像

DMF234 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 85472128 DMF234 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 85472128

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85472128 品番DMF234 AH9130
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)工具突出し:10.28 コードインサートシートサイズ:23 加工径範囲(Φmm)23.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ステップ長(mm)0.7 寸法PDD(mm)7.42 寸法差(mm)先端と肩部:1.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする