代表画像

DSW080-128-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472365 DSW080-128-08CI16 AH725 ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ 85472365

ソリッドドリル DSW-CI16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85472365 品番 DSW080-128-08CI16 AH725
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
全長(mm)180 加工径範囲(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE フルート長(mm)140 使用可能長さ(mm)128 接続径(Φmm)機械側:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする