代表画像
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-CI20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85472374
品番
DSW030-075-06CI20 AH725
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
120
加工径範囲(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
フルート長(mm)
80
使用可能長さ(mm)
75
接続径(Φmm)
機械側:6