代表画像

DSW050-112-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 85472399 DSW050-112-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 85472399

ソリッドドリル DSW-CI20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85472399 品番 DSW050-112-06CI20 AH725
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
全長(mm)160 加工径範囲(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE フルート長(mm)120 使用可能長さ(mm)112 接続径(Φmm)機械側:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする