代表画像

DSW080-168-08CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 85472417 DSW080-168-08CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 85472417

ソリッドドリル DSW-CI20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85472417 品番 DSW080-168-08CI20 AH725
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
全長(mm)230 加工径範囲(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE フルート長(mm)180 使用可能長さ(mm)168 接続径(Φmm)機械側:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする