代表画像
タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-CI30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
280
注文コード
85472478
品番
DSW070-222-08CI30 AH725
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
280
加工径範囲(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
フルート長(mm)
230
使用可能長さ(mm)
222
接続径(Φmm)
機械側:8