代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCL27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
85472645
品番
TCL27-150-015 AH7025
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥19,239
販売価格(税別)
¥
17,490
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
溝入れ刃幅:1.5
最大溝深さ(mm)
5.7
コーナーR(mm)
0.15
最大突切り径(mm)
Φ11.4
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサート総厚さ(mm)
4