代表画像

TCL27-250-020 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 85472670 TCL27-250-020 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 85472670

溝入れ突切り用チップ TCL27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード85472670 品番TCL27-250-020 AH7025
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥19,789
販売価格(税別)
17,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)溝入れ刃幅:2.5 最大溝深さ(mm)6.4 コーナーR(mm)0.2 最大突切り径(mm)Φ12.8 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート総厚さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする