WALLテレビスタンドV4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85472827 品番 WLTVJ5238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,901
販売価格(税別)
54,455

大型テレビを設置しても部屋を広く美しく。
場所の制約をなくし、あらゆる場所をテレビを楽しむ場所に変えます。
V4は大型テレビのためにデザインされ、90インチまで対応した壁寄せタイプのテレビスタンドです。
設置がスムーズにできで床を保護するポリカーボネートシートが付属しています。
大型画面を視聴する場合、テレビ台では高さが調整できずに高く感じてしまう場合がありますがV4ならより見やすい高さに調整できます。
高さは8段階に調整が可能(5cmピッチ)。
大型テレビの画面サイズとのバランスを考えた安定感と美しさを追求したデザインでベース部分は、段差のストレスを解消した斜め形状の3Dベース。
また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。
壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。
薄型なので大画面テレビでもリビングにすっきり設置できます。
※耐震試験実施済

適合サイズ60〜90インチ(80kgまで) 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×52×96〜126.5 質量(kg)約22 材質スチール 塗装粉体塗装 棚板数(枚)最大3(取付可能) ウォールナット
注意
※ご購入前に必ずテレビ対応表で取付の可否と取り付けの際の注意をご確認ください。
※テレビ対応表で追加部品が必要と記載がございましたらテレビ対応表から取り寄せ依頼が可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする