代表画像

TCS27-250-010 AH7025 チップ TCS27 タンガロイ 85472889 TCS27-250-010 AH7025 チップ TCS27 タンガロイ 85472889

チップ TCS27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード85472889 品番TCS27-250-010 AH7025
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手など166種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)溝入れ刃幅:2.5 最大溝深さ(mm)5.7 コーナーR(mm)0.1 最大突切り径(mm)Φ11.4 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート総厚さ(mm)4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする