WALL
WALLの AV家電
WALLの テレビ
WALLの テレビ台/テレビ設置金具
WALL テレビスタンド用インテリアコードカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85472994
品番
D05000020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,500
販売価格(税別)
¥
3,182
バスケットに入れる
配線を美しく見せるインテリアコードカバー。
インテリアに合わせやすいブラックとホワイトの2カラー。
メッシュ状で柔軟性があります。
使用方法は、切込みが入っているので広げてコードに被せるだけ。
長さ(cm)
200
材質
PET
直径(Φmm)
19
色
ホワイト
用途
テレビ周りのコード類の収納
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません