代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCS27-Full R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
85473004
品番
TCS27-300-150 AH7025
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,989
販売価格(税別)
¥
19,990
バスケットに入れる
幅(mm)
溝入れ刃幅:3
最大溝深さ(mm)
6.4
コーナーR(mm)
1.5
最大突切り径(mm)
Φ6.4
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサート総厚さ(mm)
4