WALL
WALLの AV家電
WALLの テレビ
WALLの テレビ台/テレビ設置金具
WALL テレビスタンド用HDDホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85473019
品番
M05000167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,981
販売価格(税別)
¥
5,437
バスケットに入れる
WALLテレビスタンド専用のHDDホルダー。
V2・V3・V5・A2・PROシリーズに対応。
すっきりとテレビの背面に設置できる外付けHDDの収納ホルダー。
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×6.5×17(本体)、18×4.5×8/13(前/後・収納部)
質量(kg)
約0.3
材質
スチール
塗装
粉体塗装
用途
外付けHDD以外にもルーターやモデムのホルダーとしても使用可能。
注意
※テレビスタンドの条件によっては取付けができない場合や取り付けられる数量が異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません