WALLテレビスタンド マルチデバイスホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85473028 品番WLMH95119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,801
販売価格(税別)
9,819

WALLテレビスタンド専用の背面収納ホルダー。
V2・V3・V5・A2ラージタイプ・PROシリーズに対応。
4個のホルダーでテレビの周辺機器を背面にスッキリ収納。

耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.5(収納部3.5〜6)×8(ホルダーサイズ/1個) 質量(kg)約1.4 材質スチール 塗装粉体塗装 用途HDDやメディアストリーミング端末、ルーター、モデムなどの周辺機器の設置やリモコン、コントローラー等の収納
注意
※テレビスタンドにテレビを取り付ける際に取付を行う必要があります。
※HDDホルダーとの併用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする