WALL
WALLの AV家電
WALLの テレビ
WALLの テレビ台/テレビ設置金具
WALLテレビスタンドV2ロータイプ専用ポリカーボネートフロアシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85473037
品番
M05000249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
下に敷くことでテレビスタンドの設置をよりスムーズにし、床も保護するポリカーボネート製フロアシート
寸法(幅W×奥行D)(cm)
V3ロータイプ用:71×46.5、V3ハイタイプ用:77×52.5、V2ロータイプ用:61×46.5、V2ハイタイプ用:71×52.5
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
2(共通)
用途
テレビスタンドの下に敷く保護シート
注意
※上面はテレビスタンドを動かしやすい凹凸のある仕上げで裏面は平面仕上げです。
※ご使用の際の向きにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません