代表画像

TCM27-175-020 AH7025 チップ TCM27 タンガロイ 85473065 TCM27-175-020 AH7025 チップ TCM27 タンガロイ 85473065

チップ TCM27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード85473065 品番TCM27-175-020 AH7025
参考基準価格(税別)¥22,650 販売価格(税込) ¥19,250
販売価格(税別)
17,500
この商品は109種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)溝入れ刃幅:1.75 最大溝深さ(mm)3 コーナーR(mm)0.2 最大突切り径(mm)Φ6 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート総厚さ(mm)4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする