代表画像

TCM27-300-150 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCM27-Full R タンガロイ 85473284 TCM27-300-150 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCM27-Full R タンガロイ 85473284

溝入れ突切り用チップ TCM27-Full R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 85473284 品番 TCM27-300-150 AH7025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
幅(mm)溝入れ刃幅:3 最大溝深さ(mm)6.4 コーナーR(mm)1.5 最大突切り径(mm)Φ12.8 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート総厚さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする