LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットシート
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85473773
品番
S-203
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
色
青
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×300×0.8
材質
合成ゴムマグネット
商品タイプ
大判
仕様
ツヤなし
アズワン品番
64-8249-27
特性
普通