LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
85473834
品番
N77CR-10P
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
回転式の固定用クリップ付。ポケットや襟へ取付が可能。
色
レッド
付属品
セパレートパーツ・固定用クリップ付
仕様
ストラップ:平ひもタイプ1m(N-7P)付
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、本体:再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ・横型
有効内寸(mm)
67×100
アズワン品番
64-8255-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合