LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ホワイトボード
LION (ライオン事務器)の ホワイトボードシート
マグネットホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85473868
品番
D-15MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書庫などの扉がホワイトボードに早変わり!
付属品
ホワイトボードマーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、トレー
材質
合成ゴムマグネット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×0.8
縦(mm)
450
横(mm)
300
アズワン品番
64-8164-43