代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
勝手
L
注文コード
85473984
品番
TCS27-100-15L AH7025
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥19,239
販売価格(税別)
¥
17,490
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
溝入れ刃幅:1
勝手
L
最大溝深さ(mm)
3.5
コーナーR(mm)
0.06
最大突切り径(mm)
Φ7
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
●右側前:0●左側前:15
インサート総厚さ(mm)
4
寸法CUTDIA(mm)
2:600