代表画像

TCS27-150-6L AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L タンガロイ 85474000 TCS27-150-6L AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L タンガロイ 85474000

溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 勝手L 注文コード85474000 品番TCS27-150-6L AH7025
参考基準価格(税別)¥22,650 販売価格(税込) ¥19,239
販売価格(税別)
17,490
この商品は勝手など10種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)溝入れ刃幅:1.5 勝手L 最大溝深さ(mm)5.7 コーナーR(mm)0.06 最大突切り径(mm)Φ11.4 刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)●右側前:0●左側前:6 インサート総厚さ(mm)4 寸法CUTDIA(mm)2:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする