※同色・サイズ違い
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の パーティション
LION (ライオン事務器)の パネル式パーティション
アコーディオンスクリーン
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1650
色
パールピンク
色(フレーム)
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×340×1650
注文コード
85474044
品番
LW-K32
参考基準価格(税別)
¥104,300
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
高さ(mm)
1650
色
パールピンク
幅(mm)
1500
仕様
たたみしろ:約1/6、フレーム内マグネット付(連結可能)
材質
生地:ビニールレザー(抗菌・防汚・耐次亜塩素酸・防炎仕様)、フレーム:アルミ・アルマイト仕上
質量(kg)
16
タイプ
抗菌レザータイプ
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×340×1650
キャスター径(Φmm)
22
色(フレーム)
ホワイト
脚の種類
キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません